アルミ製リーマ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45505232 品番 FS-502A
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
適合銅管径3/16〜1-3/8(5〜34mm) 仕様内面・外面のバリ取りOKの40枚刃 全長(mm)60 適合管ステンレス、銅、アルミ、鋼鉄、樹脂

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45505232
2021-11-17
用途:
建築設備
佐々木設備 様 (建設業・工事業)

建築給湯銅管の改修作業に使う目的で購入したが、歯が立っておらずバリを潰すだけで全く削れない、以前より使用している10年使った物よりも使えない。返品したいくらいだ。

8人が参考にしています
2020-01-07
用途:
加工
自動車・二輪車・自転車関連業

手元に届き、塩ビパイプの内外で試したが、削ると言うよりも面を潰すと言った方が妥当だと思います。
ギザのエッジがもっと鋭くなければ金属は削れないでしょうね(ToT)

6人が参考にしています
対象商品:
45505232
2017-05-08
用途:
配管切断後の面処理時
工商エンジニアリングサービス合同会社 様 (サービス業)

切断した配管の内と外の面処理ができるのがいいです♪
PF管全盛の昨今ですがまだ金属管やビニール管でなくてはならない現場もあるので
そのような現場で重宝します♪

対象商品:
45505232
2016-08-11
用途:
鉄配管 施工時
総合設備エンジニアリング 様

非常に作りがしっかりしていてリーマの中では良い物です。

対象商品:
45505232
2015-10-16
用途:
イレクターパイプのバリ取り

小さくて使いやすいですが、もう少し刃が鋭かったら言う事無しです。この商品は、チップソーの切断面に有る爪で擦ると取れる様なバリ取りには適していますが、切断砥石のバリには向いていません。

1人が参考にしています
対象商品:
45505232
2020-02-07
用途:
塩ビパイプ等のバリ取り
朝岡デンキ商会 様

ステンレスパイプにも使用可能表示あり
塩ビパイプの面取りに購入しましたが滑る感じで使用不能でした
購入前にほかの方のレビューを参考にすればよかったと後悔しています

4人が参考にしています
対象商品:
45505232
2019-01-30
用途:
機械のメンテナンス時
電気・ガス・熱供給・水道業

加工面が荒くまともな面取りができない。精度が出ない。
これならヤスリとキリでやったほうがマシ。

5人が参考にしています
対象商品:
45505232
2016-06-30
用途:
MCナイロン製パイプの面取り用。VP管、銅管、ステンレス管にも使用予定。
中村製作所 様

MCナイロン製のパイプの面取り用に購入。早速使ってみたら、全く使い物になりませんでした。INNER/OUTERともに押し付けても角が潰れるだけでほとんど削れませんでした。試しにVP管やSUS管に使用しても結果は同じ。デザインと使用感は悪くはないのにリーマの刃の切れ味が全く感じない代物でした。

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプリーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする