曜日別特売
FS-510SB-3 被覆銅管用ステンレススプリングベンダ A-Gas Japan(旧:FUSO) 45505257

被覆銅管用ステンレススプリングベンダ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(inch)3/8(9.53mm)
内容量1台注文コード45505257品番FS-510SB-3
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

断熱材をはがさず銅管の内側に入れて曲げられます
ステンレス製なのでスベリが良く、作業性・耐久性が抜群!

用途なまし銅管専用サイズ(inch)3/8(9.53mm)材質ステンレス全長(mm)2500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45505275
2016-10-17
用途: エアコン工事
有限会社アサ・ミル

正直ステンよりスチールの方が使い勝手は、いいかな
丈夫そうは、こちらです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする