3/22より値下げ!現場を応援

被覆銅管用ステンレススプリングベンダ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45505266 品番 FS-510SB-4
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別) 値下げ
7,898

断熱材をはがさず銅管の内側に入れて曲げられます
ステンレス製なのでスベリが良く、作業性・耐久性が抜群!

サイズ(inch)1/2(12.7mm) 用途なまし銅管専用 材質ステンレス 全長(mm)2500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:328

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45505275
2016-10-17
用途:
エアコン工事
有限会社アサ・ミル 様

正直ステンよりスチールの方が使い勝手は、いいかな
丈夫そうは、こちらです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする