ラチェット式ベンダセットリバースアダプタ付(ナマシ銅管用)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード45505302 品番FS-510H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,200

ラチェット式ベンダのスタンダードタイプです。1/4〜7/8までのなまし銅管を正逆90°曲げ加工ができます
特殊樹脂製のセーフティーシュー&ガイドで銅管を傷つけません
スリム軽量ボディが手によくなじみ、少ない力でキレイに早く作業ができる優れものです

用途なまし銅管専用 セット内容本体、セイフティーシュー(1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8)、セイフティーガイド(1/4〜3/8兼用、1/2〜7/8兼用)、リバースアダプタ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:328

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45505302
2014-05-02
用途:
天カセ配管工事
横島エアコンサービス 様

曲げ配管時配管より取りはずすとき硬い

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする