セグレス メッシュケース A4タイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45505923 品番 AZ-2327-BU
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

抗菌加工の素材を使用していますから、安心、清潔です。開閉しやすく、持ちやすいプラスチック製のジッパーを採用。分類整理に便利なタイトルカード付。ポケットは名刺がピッタリ入るサイズです。

サイズA4 寸法(mm)260×355×15 ブルー 材質(本体)ビニール(抗菌加工)、ナイロン 用途トラベル・ビジネス・スポーツなど様々なシーンで大活躍。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18452227
2024-02-02
用途:
個人ごとに利用者の書類整理
医療・福祉・介護関連業

訪問介護時に各利用者の個人情報等をまとめるのに使っています。大きさにバリエーションがあり、100均等で売ってるものと違い丈夫に出来てるので使いやすいです。

対象商品:
45505941
2023-06-22
用途:
取引先との伝票の通袋として利用
卸売・小売業

袋の素材 ファスナーとも非常に丈夫です。色の発色も良く、識別するのに非常にありがたいです。価格がもう少し安価であればなお良いです。

対象商品:
45505932
2017-03-07
用途:
外出時に事務用品など入れるケース
家庭教室のスノーマン米会話 様 (教育・研究機関)

他社のメッシュケースを使用してますが、柔らかい素材のためクリアファイルなど入れると折れてしまうのが難点でした。これは素材がしっかりして堅めなので書類や雑誌など入れらるところが良いです。他にはないタイプなので色違いの購入も検討しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする