セキセイ
セキセイの ファイリング
セキセイの カードケース(書類保護ケース)
セキセイの ソフトケース
セグレス メッシュケース B4タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45505984
品番
AZ-2328-Y
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
抗菌加工の素材を使用していますから、安心、清潔です。開閉しやすく、持ちやすいプラスチック製のジッパーを採用。分類整理に便利なタイトルカード付。ポケットは名刺がピッタリ入るサイズです。
寸法(mm)
305×410×15
色
イエロー
材質(本体)
ビニール(抗菌加工)、ナイロン
サイズ
B4
用途
トラベル・ビジネス・スポーツなど様々なシーンで大活躍。