クリップファイル 発泡美人

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 45506027 品番 FB-2026-20
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

不透明の表紙が付いているので、個人情報関連の書類や、簡単に見られたくない書類の保護に最適。
すべり止めストッパー付きのクリップが書類をしっかり固定します。
名刺やメモがはさめる内ポケット付き。(FB-2016のみ)

レッド サイズA4 タイプヨコ 仕様GPNエコ商品ねっと掲載 厚さ(mm)2.5 寸法(mm)324×245×10 材質(とじ具) 収納枚数(枚)50 表紙仕様再生発泡PP グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-19
用途:
仕事場で
株式会社山岸 様 (サービス業)

キレイな色もあり、好評です。スタッフにより使う色分けして、使っています。

対象商品:
36694883
2024-02-16
用途:
自治会の回覧板に使用
農・林・水産業

材質が強くまた水にも強くいいものです。
とてもお買い得だと思いました。

対象商品:
36694901
2023-10-31
用途:
仕事用
建設業・工事業

毎日、日報記入時、職長に持たせています。カバー付きなので雨の日も安心です。

対象商品:
24104474
2023-06-22
用途:
事務作業に使用
医療・福祉・介護関連業

製品指定での依頼により、購入手続きを実施。 届いた製品を拝見した感じでは、類似他社製との差異は分かりませんでしたので…。

対象商品:
36694883
2022-01-20
用途:
書類入れ
農・林・水産業

トラクターのアワ―メーターの記録簿を入れるのに購入、トラクターの台数分居るので7冊目です、この商品は、開閉を繰り返しても、丈夫で壊れないのでリピ買いです。

対象商品:
24104474
2021-10-29
用途:
現場での筆記用
kame-ICTサポート 様 (建設業・工事業)

業務報告書や現場でのメモ書き用に購入しました。
カバーが付いているので、現場でおいていても記入内容が他人に見られず安心です。

2021-03-11
用途:
メモ
その他業種

写真では伝わりにくいですが、素材の表面はザラザラとしていて、傷や汚れに強そうなもので出来ていました。ボード自体は薄型ですが、とても頑丈な素材でできており、メモするときに、良い下敷きになります。

対象商品:
24104474
2020-12-17
用途:
名簿入れ
教育・研究機関

しっかりしていて、中もポケット、小さなサイズのポケットがあったりでとても便利。リピ買いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする