※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の 万能用刷毛(多用途刷毛)
白建築用 平刷毛 ひかり
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刷毛幅(mm)
100
注文コード
45506657
品番
100mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,930
この商品は
刷毛幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
塗料含みが良く毛先も精細で、仕上がり良好。
用途
広範囲の塗布
鉄骨兼用
本職用
形状
平型
サイズ(号)
35
毛丈(mm)
-
毛色
白色
毛厚(mm)
-
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
建築用
刷毛幅(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応