好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の 油性塗料用刷毛
白毛 宇宙
(2件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45506842
品番
30mm
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
毛先と毛腰に技術を集結。
高度な塗り作業が可能。
用途
塗装全般
建築上塗用
形状
筋違
サイズ(号)
10
毛丈(mm)
32
毛色
白色
玉厚(mm)
14
毛厚(mm)
-
種類
刷毛
材質(毛)
最高級羊毛
主な用途
建築用
刷毛幅(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応