Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 扉部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ロック、鍵、キー
リテーニング・キャッチ、片側/シルバー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45507079
品番
24100.0151
参考基準価格(税別)
¥5,599
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
質量(g)
136
材質
レバー:亜鉛ダイキャスト/銀色(RAL9006相当)、内部部品:焼結合金、ねじ:ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)(ISO10642)
耐荷重(N)
(最大)1000
二面幅(mm)
5
寸法b(mm)
25.2
寸法d2
14
寸法h1(mm)
14
寸法h2(mm)
15.8
寸法h3(mm)
0.8
寸法h4(mm)
9
寸法l1(mm)
65
寸法l2(mm)
78
寸法d1
M8
色
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応