画像準備中

リテーニング・キャッチ、ウィング・グリップ/フランジ付/シルバー

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45507194 品番24101.0201
参考基準価格(税別)¥2,919 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
材質フランジ部:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、レバー:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/シルバー(RAL9006相当/艶消し)、内部部品:亜鉛ダイキャスト シルバー 質量(g)20 寸法h1(mm)約 22 寸法h2(mm)約 16.5 寸法h3(mm)21.5 寸法b1(mm)10 寸法d1(mm)17 寸法l1(mm)40 寸法l3(mm)約 16.5 寸法l2(mm)11 寸法l4(mm)21.5 寸法l5(mm)10 寸法l6(mm)11 耐荷重(N)(最大)450 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする