好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の ラック/ニス用刷毛
白毛 ユリックス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45507384
品番
40mm
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
小間回しが良く、木工や工芸など良質の仕上げが求められる作業に最適。
形状
筋違
サイズ(号)
15
毛丈(mm)
25
毛色
白色
玉厚(mm)
-
毛厚(mm)
7
用途
ペイント、ニス、ラッカー用
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
ペイント用、ニス用
刷毛幅(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応