Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
アーチ形グリップ/アルミニウム、黒
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
質量(g)
97
92
97
100
104
110
126
165
166
160
178
181
219
234
250
347
445
538
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45507675
品番
24300.0310
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質
グリップ:アルミニウム/樹脂塗装(黒RAL9005相当)
質量(g)
97
寸法a(mm)
13
寸法t(mm)
10
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
49
寸法R(mm)
13
寸法d
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応