曜日別特売

アーチ形グリップ/ステンレス鋼

商品レビューを投稿する
取扱い終了
質量(g)660
内容量1個注文コード45508113品番24300.0570
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,131
材質グリップ:ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト質量(g)660寸法a(mm)13寸法t(mm)10寸法b(mm)20寸法h(mm)51寸法R(mm)13寸法dM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする