白毛 エース

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45508687 品番 40mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

小回し刷毛に、また隙間の塗装に便利。

サイズ(号)15 毛丈(mm)30 玉厚(mm)10 用途隅回り、凹凸面 仕様エコノミー 形状筋違薄 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛 主な用途塗装用 毛色白色 刷毛幅(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45508671
2021-06-13
用途:
玄海と同じ?
建設業・工事業

玄海と違いがわからないですが使いやすい刷毛です!屋根や外壁の2剤型シリコンに使用しました。

対象商品:
45508696
2017-07-31
用途:
船舶の塗装

うちのドックを利用するお客様がよく使っていらっしゃいます。細かいところを塗るのにこのサイズがいいようで良く出ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする