白中厚 水性 白ゆり 立型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45508827 品番 90mm
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
形状立型 毛丈(mm)- 毛色白色 毛厚(mm)- 用途水性塗料用 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛 主な用途水性塗料用 刷毛幅(mm)90 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45508827
2019-11-24
用途:
カウンターの塗装
建設業・工事業

久しぶりに内部カウンターの塗装があったので急遽購入。正直内部の塗装なんて10年ぶりくらい。10年以上前の水性刷毛とは全く違いますね。使いやすいかどうかより粘度のある高級な水性クリアを使ったので塗料が塗りづらかった。でも毛抜けも少なく刷毛目も少ないほうなので満足ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする