画像準備中

ナイロン かみかぜ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45508915 品番 50mm
参考基準価格(税別)¥6,630 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

最近の速乾性塗料の毛長厚塗用として、毛腰のしっかりした含みの良い樹脂繊維で製作しています。
塗料の引き伸ばしはもちん、塗り圧の微妙な感触が手に伝わって作業性の向上が得られます。

形状筋違 サイズ(号)20 寸法(mm)50 毛丈(mm)45 毛色白色 毛厚(mm)20 用途水性塗料用 種類刷毛 材質(毛)ナイロン 主な用途水性塗料用 刷毛幅(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする