好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の 水性塗料用刷毛
ナイロン かみかぜ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45508924
品番
60mm
参考基準価格(税別)
¥7,340
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
最近の速乾性塗料の毛長厚塗用として、毛腰のしっかりした含みの良い樹脂繊維で製作しています。
塗料の引き伸ばしはもちん、塗り圧の微妙な感触が手に伝わって作業性の向上が得られます。
形状
筋違
サイズ(号)
25
寸法(mm)
60
毛丈(mm)
-
毛色
白色
毛厚(mm)
-
用途
水性塗料用
種類
刷毛
材質(毛)
ナイロン
主な用途
水性塗料用
刷毛幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応