Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
アーチ形グリップ、プラスティック、前面から固定するタイプ/黒
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
質量(g)
26
26
44
47
70
118
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45509495
品番
24320.0010
参考基準価格(税別)
¥959
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
材質
グリップ:グラスファイバー入りPA、黒
質量(g)
26
寸法t(mm)
7
最高温度(℃)
100
寸法b(mm)
21
寸法h1(mm)
38
寸法h2(mm)
13
寸法s(mm)
6
寸法d1(mm)
6.5
寸法d2(mm)
10.5
寸法l3(mm)
74
寸法l2(mm)
109
RoHS指令(10物質対応)
対応