好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の ダメ込み・隅切り用刷毛
白毛 ダメ込み一番星
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45509527
品番
15mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
塗り上げ作業をスムーズに行えるデザイン。
用途
建築系室内、建て込み部
ダメ込み用
形状
筋違
サイズ(号)
5
寸法(mm)
15
毛丈(mm)
-
毛色
白色
毛厚(mm)
-
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
ダメ込み用
刷毛幅(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応