白毛 メジ用 毘沙門(びしゃもん)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45509597 品番 12号
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

今までに見られた、化学繊維特有のつっぱり感を解消しました。
水性・油性・速乾性環境対応型塗料に最適です。(強溶剤塗料でのご使用は、本刷毛の風合いを損なうおそれがあります。)
スムーズな吐き出しにより、かすれの少ない、優れた仕上がりを実現しました。
プロの方にご満足していただける、高品質な刷毛です。

形状メジ刷毛 サイズ(号)12 毛丈(mm)35 毛色白色 玉厚(mm)6 種類刷毛 材質(毛)ポリエステル(フェイクゴート仕上げ) 主な用途水性用、油性用 サイズ(mm)36 刷毛幅(mm)36 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする