画像準備中

ハンドクランク、DIN469ストレートDIN79四角穴付/回転グリップ付(EH24460.)DIN98形状D

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45509714 品番 24330.0021
参考基準価格(税別)¥8,158 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
材質マシン・ハンドル:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、クランク本体:ダクタイル鋳鉄樹脂塗装/黒 質量(g)197 適合サイズ(mm)【マシンハンドル】18 寸法e(mm)16.1 寸法l(mm)80 形状D 寸法h1(mm)24 寸法h2(mm)約 18 寸法h3(mm)97 寸法d1(mm)12.6 寸法d2(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする