※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の 目地/サッシュ刷毛
黒毛 固定サッシュ刷毛
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45509931
品番
30mm
参考基準価格(税別)
¥1,848
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
弾力性と塗料の含みが良く、塗面に馴染みやすい。
用途
狭間、手の届き難い部分
サッシュ用
サイズ(号)
10
毛丈(mm)
35
玉厚(mm)
7
形状
立薄
寸法(mm)
33
種類
刷毛
材質(毛)
黒豚、馬の天尾
主な用途
サッシュ用
毛色
黒色
刷毛幅(mm)
33
RoHS指令(10物質対応)
対応