黒毛 自在サッシュ刷毛

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45509956 品番 15mm
参考基準価格(税別)¥1,045 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

弾力性と塗料の含みが良く、塗面に馴染みやすい。

用途
狭間、手の届き難い部分
サッシュ用
サイズ(号)5 寸法(mm)15 毛丈(mm)26 玉厚(mm)4 形状自在薄 全長(mm)約155 種類刷毛 材質(毛)黒豚 主な用途サッシュ用 毛色黒色 刷毛幅(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする