好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の ラック/ニス用刷毛
白毛 金巻ラック刷毛 最上
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45510114
品番
25mm
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
毛先を円すい状に加工した原毛を使用。
毛腰の強さが精細の塗り上りを実現。
形状
薄平
サイズ(号)
8
寸法(mm)
25
毛丈(mm)
-
毛色
白色
毛厚(mm)
-
用途
小間物塗り
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
塗装用
刷毛幅(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応