Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル、取手
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランクハンドル
ハンドクランク、DIN468グースネックDIN79四角穴付/回転グリップ付(EH24460.)DIN98形状D
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45510256
品番
24330.0230
参考基準価格(税別)
¥8,972
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
材質
マシン・ハンドル:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、クランク本体:ダクタイル鋳鉄樹脂塗装/黒
質量(g)
310
適合サイズ(mm)
【マシンハンドル】20
寸法e(mm)
16.1
寸法l(mm)
100
形状
D
寸法h1(mm)
28
寸法h2(mm)
約 48
寸法h3(mm)
126
寸法d1(mm)
12.6
寸法d2(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応