画像準備中

ハンドクランク、DIN468グースネックDIN79四角穴付/固定マシンハンドル(EH24450.)付DIN39形状F

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45510554 品番 24330.0330
参考基準価格(税別)¥7,545 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
材質マシン・ハンドル:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、クランク本体:ダクタイル鋳鉄樹脂塗装/黒 質量(g)288 適合サイズ(mm)【マシンハンドル】20 寸法e(mm)16.1 寸法l(mm)100 形状F 寸法h1(mm)28 寸法h2(mm)約 48 寸法h3(mm)124 寸法d1(mm)12.6 寸法d2(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする