Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル、取手
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランクハンドル
ハンドクランク/アルミニウム
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45510877
品番
24330.0410
参考基準価格(税別)
¥5,679
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
材質
クランク本体:アルミニウム/樹脂塗装/黒つや消し、円筒形グリップ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
質量(g)
97
最高温度(℃)
80
寸法e(mm)
13.1
寸法l(mm)
80
寸法h1(mm)
24
寸法h2(mm)
約 14
寸法h3(mm)
14
寸法d2(mm)
23
寸法d3(mm)
26
寸法d4(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応