70mm 黒柄 万能刷毛 好川産業 45510981

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

黒柄 万能刷毛

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード45510981品番70mm
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

鉄、木工、コンクリート、素焼物等、目の粗い面に。

用途油性、水性、樹脂各塗料毛丈(mm)52毛厚(mm)20寸法(mm)70サイズ(号)30刷毛幅(mm)70形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途水性用、油性用、樹脂用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45510981
2015-12-15
用途: 薪ストーブの内部の掃除として使用してる。
農・林・水産業

想定していた物より、柄が短かったので、ストーブの中まで手を入れないと掃除出来ないので、苦労している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする