Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル、取手
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランクハンドル
ハンドクランク、ステンレス鋼精密鋳造
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45511017
品番
24330.0550
参考基準価格(税別)
¥18,277
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
軸部:ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)、クランク本体:ステンレス鋼1.4308(SCS13相当)、円筒形グリップ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
質量(g)
370
寸法e(mm)
22.2
寸法l(mm)
160
寸法h1(mm)
32
寸法h2(mm)
約 22.6
寸法h3(mm)
9.4
寸法d2(mm)
32
寸法d4(mm)
23
寸法h4(mm)
約 99.5
RoHS指令(10物質対応)
対応