好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の 万能用刷毛(多用途刷毛)
白毛 万能寸筒刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
45511112
品番
55mm
参考基準価格(税別)
¥3,020
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
形状
瓶型
毛丈(mm)
60
毛色
白色
毛厚(mm)
30
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
万能用(多用途)
刷毛幅(mm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応