Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の レバー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の グリップレバー
グリップ・レバー/球状ノブ付/スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理
(1件のレビュー)
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45511114
品番
24350.0032
参考基準価格(税別)
¥1,128
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
種類
グリップレバー
形状
ノブ付形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M8
取付長(mm)
11
材質(本体)
熱硬化性樹脂(PF31)
材質
グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
色(グリップ)
円筒形:黒
表面処理
グリップ・レバー:亜鉛メッキ/不活性化処理
質量(g)
62
最高温度(℃)
110
寸法d1(mm)
10
寸法d2
M8
寸法d3(mm)
25
寸法l1(mm)
100
寸法l2(mm)
11
寸法l3(mm)
22.5
RoHS指令(10物質対応)
対応