好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の 合成樹脂塗料用刷毛
薬品刷毛
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45511191
品番
30mm
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
樹脂毛や草木等をステンレス線で綴じており、腐敗しにくい特長があります。
形状
筋違
サイズ(号)
10
寸法(mm)
30
毛丈(mm)
43
毛色
白色
玉厚(mm)
15
毛厚(mm)
-
用途
酸系塗布、消毒薬品
種類
刷毛
材質(毛)
ナイロン
主な用途
薬品用
刷毛幅(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応