画像準備中

グリップ・レバー/球状ノブ付/スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M12 注文コード45511236 品番24350.0052
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,837 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は取付穴径など15種類から選べます 他の種類を見る
種類グリップレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M12 取付長(mm)16 材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31) 材質グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色 色(グリップ)円筒形:黒 表面処理グリップ・レバー:亜鉛メッキ/不活性化処理 質量(g)201 最高温度(℃)110 寸法d1(mm)14 寸法d2M12 寸法d3(mm)35 寸法l1(mm)160 寸法l2(mm)16 寸法l3(mm)32.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45511139
2025-09-08
用途:
ボール盤の交換用
製造業

古くなってベタついたボール盤のレバーの交換で使用。
グラつきなく、ピッタリ。
握り感も良く、使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする