好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の その他特殊用途
白毛 菓子刷毛 特別誂
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45511243
品番
30mm
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
脱脂した軟質の羊毛を三昧糸で綴じた、伝統が息づく薄型刷毛です。
形状
平型
サイズ(号)
10
寸法(mm)
30
毛色
白色
用途
食品、食品油、着色
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途
食品着色用
刷毛幅(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応