Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の レバー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の グリップレバー
グリップ・レバー/球状ノブ付/スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(mm)
M14
注文コード
45511315
品番
24350.0064
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
この商品は
取付穴径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
種類
グリップレバー
形状
ノブ付形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M14
取付長(mm)
18
材質(本体)
熱硬化性樹脂(PF31)
材質
グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
色(グリップ)
円筒形:黒
表面処理
グリップ・レバー:亜鉛メッキ/不活性化処理
質量(g)
397
最高温度(℃)
110
寸法d1(mm)
16
寸法d2
M14
寸法d3(mm)
40
寸法l1(mm)
250
寸法l2(mm)
18
寸法l3(mm)
37
RoHS指令(10物質対応)
対応