※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の その他特殊用途
PCソート刷毛
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45511356
品番
85mm
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
耐久性と含みに優れた専用刷毛です。
形状
筋違
サイズ(号)
35
寸法(mm)
85
毛丈(mm)
-
毛色
ゴマ色
毛厚(mm)
-
用途
防水塗布、防腐剤の一般塗布
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、馬毛
主な用途
防水剤用、防腐用
刷毛幅(mm)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応