画像準備中

スイッチング電源・ハイスタンダード TRIO

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 定格出力電力(W)120 注文コード45511743 品番TRIO-PS/1AC/24DC/5.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は定格出力電力など15種類から選べます 他の種類を見る

高効率:トップクラスの80〜91%を達成
ディレーティング特性・ファンレス設計:周囲温度70℃まで使え、55℃までは100%の実力発揮
過負荷保護:全ての電源で逆L字特性。突入電流の大きい機器などでも立ち上がりの心配不要。
並列接続(容量アップ)及び冗長化が可能

定格入力電圧(V)AC100〜240 入力電圧(V)AC85〜264(ディレーティング<90VAC:2.5%/V) 定格出力電流(A)5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×130×115 定格出力電力(W)120 形状DINレール直付き 端子形状ねじ 定格出力電圧(V)DC24±1% 効率89%(230VAC時、定格値)
注意
※完全な冗長化をご要望の際は、出力側にダイオード(TRIO-DIODE)を取り付けることを推奨いたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする