種類グリップレバー
形状ノブ付形
取付部おねじ
取付穴径(mm)M10
取付長(mm)14
材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)
材質グリップ・レバー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
色(グリップ)円筒形:黒
表面処理グリップ・レバー:サンドブラスト
質量(g)116
最高温度(℃)110
寸法d1(mm)12
寸法d2M10
寸法d3(mm)32
寸法l1(mm)125
寸法l2(mm)14
寸法l3(mm)29
RoHS指令(10物質対応)対応