Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
グリップ・レバー/円筒形グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
取付穴径(mm)
M8
M6
M8
M10
M12
取付長(mm)
11
9
11
14
16
寸法l1(mm)
125
63
80
100
125
160
200
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45511857
品番
24350.0634
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
種類
グリップレバー
形状
円筒形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M8
取付長(mm)
11
材質(本体)
熱硬化性樹脂(PF31)
材質
グリップ・レバー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
色(グリップ)
円筒形:黒
表面処理
グリップ・レバー:サンドブラスト
質量(g)
78
最高温度(℃)
110
寸法d1(mm)
10
寸法d2
M8
寸法d3(mm)
21
寸法l1(mm)
125
寸法l2(mm)
11
寸法l3(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応