曜日別特売

グリップ・レバー/円筒形グリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
取付穴径(mm)M10
取付長(mm)14
寸法l1(mm)125
内容量1個注文コード45511875品番24350.0642
参考基準価格(税別)¥3,069販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
種類グリップレバー形状円筒形取付部おねじ取付穴径(mm)M10取付長(mm)14材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)材質グリップ・レバー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色色(グリップ)円筒形:黒表面処理グリップ・レバー:サンドブラスト質量(g)103最高温度(℃)110寸法d1(mm)12寸法d2M10寸法d3(mm)23寸法l1(mm)125寸法l2(mm)14寸法l3(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする