固定用モジュール、レバー取付用ねじ穴付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード45511945品番24360.0030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,807
材質(本体)焼結鋼質量(g)108種類グリップレバー寸法t(mm)14寸法l(mm)41寸法b2(mm)15寸法d1(mm)28寸法d2(mm)12寸法d4(mm)12表面処理(本体)黒染取付穴径(mm)M10寸法d3M10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする