固定用モジュール、レバー取付用ねじ穴付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード45511979品番24360.0060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,395
材質(本体)焼結鋼質量(g)137種類グリップレバー寸法t(mm)16寸法l(mm)45寸法b2(mm)17寸法d1(mm)32寸法d2(mm)16寸法d4(mm)14表面処理(本体)黒染取付穴径(mm)M12寸法d3M12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする