※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

24390.0051 位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45512268 24390.0051 位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45512268 24390.0051 位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45512268

位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/オレンジ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45512268 品番 24390.0051
参考基準価格(税別)¥2,076 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M5 取付長(mm)16 回し半径(mm)45 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当) 質量(g)36 寸法d1(mm)14 寸法d2M5 寸法d3(mm)10 寸法h1(mm)24.5 寸法h2(mm)4 寸法h3(mm)3 寸法h4(mm)35 寸法l1(mm)16 寸法l2(mm)45 オレンジ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする