※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

24390.0461 位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45512478 24390.0461 位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45512478 24390.0461 位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45512478

位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/オレンジ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45512478 品番 24390.0461
参考基準価格(税別)¥3,413 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M10 取付長(mm)32 回し半径(mm)74 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当) 質量(g)134 寸法d1(mm)22 寸法d2M10 寸法d3(mm)16 寸法h1(mm)36 寸法h2(mm)8 寸法h3(mm)3.5 寸法h4(mm)52 寸法l1(mm)32 寸法l2(mm)74 オレンジ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする