好川産業
好川産業の ペイントローラー
好川産業の レギュラーローラー
プローラー No.100
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45512564
品番
5R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
オリジナルのソフトダイネル繊維使用。高密度の為、毛腰が強く、ネタ含み、耐久性、仕上り、経済性の全てに優れたプローラーの代表商品です。
毛丈(mm)
12
用途
万能用
サイズ
レギュラー
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ソフトダイネル(アクリル系)
紙管内径(Φ)
38
適合塗料
EP、SOP、アクリル、塩化ビニール
主な用途
万能用(多用途)
ローラーサイズ(inch)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地の種類
-