プローラー No.100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45512573 品番 6R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

オリジナルのソフトダイネル繊維使用。高密度の為、毛腰が強く、ネタ含み、耐久性、仕上り、経済性の全てに優れたプローラーの代表商品です。

毛丈(mm)12 用途万能用 サイズレギュラー 種類ローラー 材質(ローラー部)ソフトダイネル(アクリル系) 紙管内径(Φ)38 適合塗料EP、SOP、アクリル、塩化ビニール 主な用途万能用(多用途) ローラーサイズ(inch)6 RoHS指令(10物質対応)対応 生地の種類-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする