※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の レバー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランプレバー
位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/オレンジ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45512584
品番
24390.0641
参考基準価格(税別)
¥5,763
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
種類
クランプレバー
形状
ノブ付形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M16
取付長(mm)
32
回し半径(mm)
108
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
材質(部品)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質(ねじ部)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
表面処理(本体)
樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)
質量(g)
348
寸法d1(mm)
30
寸法d2
M16
寸法d3(mm)
23
寸法h1(mm)
50.5
寸法h2(mm)
12
寸法h3(mm)
5
寸法h4(mm)
76
寸法l1(mm)
32
寸法l2(mm)
108
色
オレンジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
データシート(0.29MB)