好川産業
好川産業の ペイントローラー
好川産業の レギュラーローラー
プローラー No.200
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
ローラーサイズ(inch)
9
注文コード
45512607
品番
9R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
この商品は
ローラーサイズ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ダイネル繊維使用。
ネタ含みと弾力性に特に優れており、作業性は抜群です。
毛丈(mm)
13
用途
万能用
サイズ
レギュラー
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ダイネル(アクリル系)
紙管内径(Φ)
38
適合塗料
EP、SOP、アクリル、塩化ビニール
ローラーサイズ(inch)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応