7R プローラー 外装用 ER-20 好川産業 45512713

7R プローラー 外装用 ER-20 好川産業 45512713
7R プローラー 外装用 ER-20 好川産業 45512713

プローラー 外装用 ER-20

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ローラーサイズ(inch)7
内容量1本注文コード45512713品番7R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
サイズレギュラー種類ローラー毛丈(mm)20主な用途外装用ローラーサイズ(inch)7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする